S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18963115
品番
C-CRC 0.5R
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
55
刃数
3
刃径(Φmm)
9
柄径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(HS-Co)
外径(Φmm)
9
先端径(mm)
6
表面処理
Cコーティング
寸法R(mm)
0.5
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06