S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
14
注文コード
18963176
品番
C-CRC 3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,090
この商品は
外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
3
刃径(Φmm)
14
柄径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(HS-Co)
外径(Φmm)
14
先端径(mm)
6
表面処理
Cコーティング
寸法R(mm)
3
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06