S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
26
注文コード
18963264
品番
C-CRC 7.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,880
この商品は
外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
刃数
4
刃径(Φmm)
26
柄径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(HS-Co)
外径(Φmm)
26
先端径(mm)
9
表面処理
Cコーティング
寸法R(mm)
7.5
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06