S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964034
品番
C-FFB2T 5R
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
20
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃数
2
表面処理
Cコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03