S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18964138
品番
C-FFB2T 10R
参考基準価格(税別)
¥33,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
ボール半径R(mm)
10
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃数
2
表面処理
Cコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03