S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
200
注文コード
18965547
品番
C-アルファL 40X200
参考基準価格(税別)
¥224,850
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
40
柄径(Φmm)
42
刃長(mm)
200
刃数
6
全長(mm)
320
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
40
表面処理
Cコーティング
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30