※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965714
品番
FA-GCCRCX 4R
参考基準価格(税別)
¥37,270
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
新型R形状により、難削材加工にも対応。
焼きばめシステム対応。
先端径(mm)
7.9
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法R(mm)
4
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
ねじれ角(°)
40
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.02