S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965809
品番
N-REアルファ 13X26
参考基準価格(税別)
¥17,850
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
外径(Φmm)
13
柄径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
112
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
表面処理
Nコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30