S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18967209
品番
SA-GCBE 0.45R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
高速加工も可能。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.9
ボール半径R(mm)
0.45
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03