SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18967227 品番 SA-GCBE 0.55R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥13,710 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
高速加工も可能。
焼きばめシステム対応。

刃長(mm)2.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.1 ボール半径R(mm)0.55 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする