SPARKFUN
SPARKFUNの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SPARKFUNの スイッチ
SPARKFUNの ソレノイド/電磁機器
ラッチロック式ソレノイド 12V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18967405
品番
ROB-15324
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.16
電源電圧(V)
12
ワイヤー長(mm)
250、2ピンオスJSTコネクタで終端
起動時間(秒)
1〜10秒
サイズ(mm)
41.5×54.5×30、ロックピン:10
アズワン品番
64-5660-21
消費電流
600mA