MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967445 品番MASTER-Pα
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動温度補正、防水機能付モデル 幅広いサンプルに対応。
自動温度補正機能と手持屈折計では初めての防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。
飲料・果汁・スープ・だし汁・水溶性切削油など幅広く活用できます。
MASTER-α は金属製、MASTER-Pα は樹脂製です。測定範囲や最小目盛は同じです。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

測定範囲(%)0.0〜33.0(自動温度補正) 測定精度(%)±0.2(10〜30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 最小目盛(%)0.2 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする