本体

12151 オープンラック クロシオ 18967956 12151 オープンラック クロシオ 18967956

オープンラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18967956 品番12151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本や雑誌、お気に入りの小物などの収納に使える自由に使えるラックです。
落下防止の後板はリバーシブルで配色選択可能です。
抜け感デザインで圧迫感を軽減し、湿気対策も◎。
背面化粧仕上げで間仕切りにも対応。雑誌やA4ファイル収納可能です。
シンプルなデザインでインテリアに調和します。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約12.5 タイプ6マス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×26.5×109.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【空間】32×25×32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする