本体
クロシオ
クロシオの 書庫・金庫・ロッカー
クロシオの 靴箱・下駄箱
Newツードアシューズボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18968017
品番
39450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
天然木製のおしゃれな脚付き。
底板の下は約11cmの空間があり、湿気がこもりにくく靴を置くこともできます。
扉はモダンな横木目柄でスライドヒンジを使用。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板、脚=天然木
質量(kg)
約27.5
棚
固定棚2ヶ所、可動棚3枚(3ヶ所移動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×36×104.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18968017
39450
18994836
39450
Newツードアシューズボックス
クロシオ
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました