S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968058
品番
SA-GCSUS 12.5
参考基準価格(税別)
¥34,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。
荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。
ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。
びびり振動にも強い3枚刃。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
3
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
0〜-0.03