S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968173
品番
SA-GCXF 18.0
参考基準価格(税別)
¥72,680
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能。
切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
0〜-0.03