本体

23483 アクリリック 傘立て クロシオ 18968191 23483 アクリリック 傘立て クロシオ 18968191 23483 アクリリック 傘立て クロシオ 18968191 23483 アクリリック 傘立て クロシオ 18968191 23483 アクリリック 傘立て クロシオ 18968191

アクリリック 傘立て

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18968191 品番23483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明のアクリル素材ですので圧迫感がなく、狭い玄関でも無理なく設置できるコンパクトサイズです。
インテリアの邪魔をせずお使いいただけます。
傘を1本ずつ立てられるよう仕切りがあり、出し入れしやすく快適です。
傘3本、折りたたみ傘1本が収納できます。

仕様完成品 材質アクリル(5mm厚) 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×57

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする