#240 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969046

 

#240 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969046 #240 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969046 #240 布ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18969046

布ヤスリ(袋入)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18969046 品番#240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富みソフトな仕上げ面が得られます。
基材が布でできており、手で裂いて使用できます。

粒度240 適合材金属、木材、ゴム等 用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での空研ぎ手研磨に適しています。 寸法(mm)230×280 基材綿布平織 砥粒A 接着剤グルー(にかわ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-11
用途:
空研ぎ専用です
サービス業

空研ぎ専用です、目が詰まったので軽く水で流すと研磨剤が取れる、水がかかるととても弱い。耐水でないとしてもここまで弱いとは。。

対象商品:
18969046
2021-03-11
用途:
研磨作業

製品は問題ないと思います
只、ホームセンターの方が2割ほど安い
消耗品なので、価格的に考えてほしい

対象商品:
18968994
2020-06-10
用途:
鉄ホイールの錆び削り
農・林・水産業

使い勝手悪いです!今後は、あまり使わない もう少し改善して欲しい

対象商品:
18968994
2019-08-08
用途:
金属表面の目荒らし
サービス業

接着作業前の目荒らしに使用しています。特に問題有りません

対象商品:
18968976
2019-03-21
用途:
塗装作業、木工作業
THY 様

40番は、やや粗いですが、さび落とし、木工のバリ落としに使いやすく、愛用しています。
また、布製で丈夫で長持ちで、感謝です。

対象商品:
18968985
2018-10-06
用途:
自動車 パテ研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーのペーパーよりも、切れが良く感じて、使いやすく思います。

対象商品:
18968985
2017-05-03
用途:
DIY

いつも購入している定番商品で安心して使用できます。

対象商品:
18969003
2016-05-30
用途:
製品加工時
製造業

番手もいろいろ選べる為、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする