Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)9.3 注文コード18969047 品番SS2T 9.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,720 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径など109種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。

刃長(mm)20 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.3 ねじれ角(°)35 材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 表面処理S(TiCN)コーティング 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする