S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18969528
品番
SS2TL 15X65
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
刃長(mm)
65
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.03