※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京測定器材
東京測定器材の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
東京測定器材の スイッチ
東京測定器材の セレクタスイッチ
デジタルコードスイッチ(30°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18969904
品番
DPP01-0-11N-16R CB [Free接点]
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性
回転トルク:0.1〜0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下
温度70±2℃・時間16時間
耐湿性
接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと
温度40±2℃・相対湿度90〜95%・時間48時間(定常状態)
耐寒性
回転トルク:0.1〜0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下
温度-20±3℃・時間16時間
仕様
スイッチ形式
使用温度範囲(℃)
-20〜70(氷結しないこと)
接点
Free接点
強度(Nm)
ストッパ:3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]
取付け方法
中心ナット止め(防水形)
シャフト形状
丸形
シャフト長さ(mm)
16
保存温度範囲(℃)
-40〜70(氷結しないこと)
ポジション
設定:0〜11
定格抵抗負荷電流(A)
AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)
耐久性
[動作]回転トルク:初期値に対し10〜-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1〜1.2πrad/sの角速度で往復50000回
ナット締付トルク(N・m)
強度:2以下
コード種類
リアルバイナリ
耐振性
外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10〜55〜10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)
防水性
水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)
耐電圧(V/min)
異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)
コネクタタイプ
垂直コネクタ付
端子強度(N)
3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)
ステップ角度
30°
回転トルク(N・m)
0.1〜0.2
関連資料:
30°切換用接点変更手順