S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970045
品番
S-アルファFM 20.0
参考基準価格(税別)
¥36,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
外径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
20
刃長(mm)
60
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
20
表面処理
Sコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30