S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970063
品番
S-アルファFM 30.0
参考基準価格(税別)
¥69,590
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
外径(Φmm)
30
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃径(Φmm)
30
表面処理
Sコーティング
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30