S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αフラットニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970377
品番
アルファFL 30X100
参考基準価格(税別)
¥53,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
柄径(Φmm)
32
刃長(mm)
100
刃数
4
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃径(Φmm)
30
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30