S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αフラットニックエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18970386
品番
アルファFL 40X120
参考基準価格(税別)
¥94,220
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
柄径(Φmm)
42
刃長(mm)
120
刃数
6
全長(mm)
240
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃径(Φmm)
40
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30