S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.8
注文コード
18970623
品番
STEC2T 3.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,370
この商品は
刃径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスを採用しています。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
3.8
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
3.8
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.03