S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18971375
品番
STEC2T 23.0
参考基準価格(税別)
¥28,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
刃径(Φmm)
23
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.03