S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18971524
品番
STEC2TM 4.5
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.5
刃数
2
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.03