エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18971567 品番 STEC2TM 6.5
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高級粉末ハイスを採用しています。
レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC) 刃長(mm)20 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6.5 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする