SIBATA(柴田科学)
共通摺合丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
200
300
500
1000
2000
摺合せ
15/25
15/25
24/40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18971688
品番
005350-15100
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
容量(mL)
100
高さ(mm)
100
球径(Φmm)
65
摺合せ
15/25
材質
ほうけい酸ガラス