SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18971724
品番
005350-24200
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
容量(mL)
200
高さ(mm)
132
球径(Φmm)
80
摺合せ
24/40
材質
ほうけい酸ガラス