S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18971883
品番
STEC2TL 6X40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
40
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
刃数
2
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.03