S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972039
品番
STEC2TL 19X75
参考基準価格(税別)
¥27,080
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
刃数
2
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0〜-0.03