S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
エステック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972389
品番
SB2T 13R
参考基準価格(税別)
¥68,750
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
50
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
26
ボール半径R(mm)
13
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03