S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973466
品番
CRC 8.25R
参考基準価格(税別)
¥26,570
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
27.5
先端径(mm)
9
柄径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
全長(mm)
85
刃径(Φmm)
27.5
寸法R(mm)
8.25
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06