S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973554
品番
CRC 18.5R
参考基準価格(税別)
¥128,830
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
53
先端径(mm)
14
柄径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
全長(mm)
115
刃径(Φmm)
53
寸法R(mm)
18.5
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06