007210-1919 共通摺合連結管 曲管 SIBATA(柴田科学) 18973842 007210-1919 共通摺合連結管 曲管 SIBATA(柴田科学) 18973842

共通摺合連結管 曲管

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18973842 品番 007210-1919
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。

材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法a(mm)80 角度(°)90 寸法b(mm)42 上部摺合19/38 下部摺合19/38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする