007450-1515 共通摺合連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18973964 007450-1515 共通摺合連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18973964

共通摺合連結管 枝管付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)60 型式15/25-15/25 注文コード18973964 品番007450-1515
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は角度・型式など5種類から選べます 他の種類を見る

下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。

型式15/25-15/25 側管15/25 上部摺合15/25 下部摺合15/25 寸法a(mm)100 寸法b(mm)35 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする