SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 二又
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18974052
品番
007480-1924
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
型式
19/38-24/40
側管
19/38
上部摺合
19/38
下部摺合
24/40
寸法a(mm)
80
寸法b(mm)
110
寸法c(mm)
50
材質
ほうけい酸ガラス