008320-19105 共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学) 18974463 008320-19105 共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学) 18974463

共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18974463 品番008320-19105
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。

材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法a(mm)80 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)25 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合19/38 下部摺合19/38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする