SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 試験管/チューブ/栓類
SIBATA(柴田科学)の 試験管
共通摺合共栓試験管 平栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
18974488
品番
008380-20A
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
容量(mL)
20
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
180
目盛(mL)
0.5
外径(Φmm)
18
摺合せ
16