SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 試験管/チューブ/栓類
SIBATA(柴田科学)の 試験管
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
18974524
品番
008480-50250A
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
容量(mL)
50
高さ(mm)
250
目盛(mL)
5
外径(Φmm)
24
摺合せ
19
材質
ほうけい酸ガラス