S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
注文コード
18974577
品番
LSL 15X80X16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
刃径・刃長・全長
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
刃数
2
外径許容差(mm)
0〜-0.05