スロッチングエンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 刃長(mm)80 全長(mm)140 注文コード18974595 品番LSL 16X80X16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,160 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・刃長・全長など104種類から選べます 他の種類を見る
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)80 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 刃数2 外径許容差(mm)0〜-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする