S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18974988
品番
LSL 28X80X25
参考基準価格(税別)
¥38,810
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
全長(mm)
187
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
刃数
2
外径許容差(mm)
0〜-0.05