共栓三角フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 容量(mL)20 注文コード18974996 品番010330-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。

種別三角フラスコ 容量(mL)20 外径(Φmm)38 全高(mm)58 1目盛(mL)- 材質ほうけい酸ガラス 目盛なし 栓No.共通すり合わせ19
注意
※全高は栓無しの寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18974996 010330-20A 21464645 010330-020A 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 1箱(20mL×6個) 12,980 税込14,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする