SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
容量(mL)
30
注文コード
18975014
品番
010330-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,100
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
容量(mL)
30
外径(Φmm)
46
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
65
栓サイズ(mm)
19
注意
※全高は栓無しの寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18975014
010330-30A
21464627
010330-030A
共栓三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)
1箱(30mL×6個)
¥
14,900
税込
¥
16,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です