MF-500 SCI 丸底フラスコ HARIO 18975127 MF-500 SCI 丸底フラスコ HARIO 18975127 MF-500 SCI 丸底フラスコ HARIO 18975127

丸底フラスコ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 18975127 品番 MF-500 SCI
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です

容量(mL)500 首径(mm)28 適合ゴム栓(No.)8 最大径×高さH(Φmm×mm)108×210 アズワン品番1-8413-25 TGK品番371-01-20-13 トラスコ品番855-7604 種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02884761
2025-01-13
用途:
化学実験
教育・研究機関

ガラスがかなり分厚く丈夫にできているため加熱、冷却、高圧、低圧の使用に向いています。

対象商品:
02884761
2019-11-22
用途:
子どもの実験遊び用として
その他業種

丈夫そうで持ちやすくとてもいいです。台を購入するのを忘れたので別売りの台を一緒に購入した方がいいです。

対象商品:
02884795
2014-12-19
用途:
蒸留作業
星野科学株式会社 様

一緒に購入したマントルヒーターとぴったりして使い易かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする