平底フラスコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 容量(mL)2000 注文コード18975163 品番010510-20001A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,560
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る

口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます

容量(mL)2000 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)320 首径(mm)38 球径(Φmm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02884831
2024-01-29
用途:
化学実験に使用。

少し大きめだったけど、化学実験がうまくできた。持っていたゴム栓にも丁度フィットした。

対象商品:
02884847
2020-04-18
用途:
晩酌の器
サービス業

1リットルでいいかな、と思ったのですが少々大きすぎました。そのまま熱燗出来るのがいいとも思ったのですが、そもそも芋焼酎派だったので意味ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする