※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
台形ランナ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
52
刃長(mm)
7
片角(°)
10
注文コード
18975469
品番
DRE 3.5X10°
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・片角
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
7
全長(mm)
52
小端径(Φmm)
3.5
大端径(Φmm)
5.97
材質
高コバルトハイス(SKH57)
シャンク径(Φmm)
8
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
±0.05
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
片角(°)
10